|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE3-31237758 Herst.-Nr.: TS1GSH64V4B EAN/GTIN: 760557835073 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 8 GB |  | Speicherlayout (Module x Größe) | 1 x 8 GB |  | Interner Speichertyp | DDR4 |  | Speichertaktfrequenz | 2400 MHz |  | Komponente für | Notebook |  | Memory Formfaktor | 260-pin SO-DIMM |  | Gepufferter Speichertyp | Unregistered (unbuffered) |  | CAS Latenz | 17 |  | Speicherrangfolge | 1 |  | Speicherspannung | 1.2 V |  | Modulkonfiguration | 1024M x 8 | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 85 °C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, DDR4 ECC-RAM, DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, s0 dimm 8gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
|  |  |
| |