Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY D27AHL-TIN Drahtschere Links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY D27AHL-TIN Drahtschere Links
BESSEY D27AHL-TIN Drahtschere Links
BESSEY D27AHL-TIN Drahtschere Links
Artikel-Nr.:
     CIDE3-31229834
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D27AHL-TIN
EAN/GTIN:
     4010220002124
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Weitere Informationen:
Merkmale
Formfaktor
Links
Schnittkapazität (Edelstahl)
1.2 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
260 mm
Gewicht
520 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,12*
€ 245,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,04*
€ 239,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 200,38*
€ 238,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 196,13*
€ 233,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,60*
€ 226,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,55*
€ 216,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,10*
€ 197,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D116-260
ab € 19,10*
Ähnlich
BESSEY Tool
D216-260
ab € 20,85*
Ähnlich
BESSEY Tool
D27A
ab € 22,07*
Ähnlich
BESSEY Tool
D29ASS-2
ab € 28,30*
Ähnlich
BESSEY Tool
D27AH
ab € 81,68*
Ähnlich
BESSEY Tool
D27AH-TIN
ab € 165,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.