Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 282-697 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 282-697 Anschlussblock Grau
Wago 282-697 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     1788-WAG000009745
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     282-697
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Trennklemme
durchgangsklemmen wago
durchgangsklemme
2-Leiter-Trennklemme; mit Prüfmöglichkeit; Trennmesserhalter orange
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Stromstärke
30 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
37 mm
Energie
Nennspannung
400 V
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,104*
€ 2,774*
14 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,64*
€ 3,37*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,71*
€ 3,46*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,82141*
€ 3,60141*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,59*
€ 3,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,774*
€ 3,30106
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,534*
€ 3,01546
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,104*
€ 2,50376
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 69,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-100
ab € 0,3782*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-144
ab € 7,32*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,58*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-183
ab € 4,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-105
ab € 0,1068*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-405
ab € 0,2523*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-422
ab € 0,3391*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-111
ab € 1,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-112
ab € 1,41*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-168
ab € 0,875*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-311
ab € 5,93*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,474*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.