Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark XC6152de Laser A4 1200 x 1200 DPI 50 Seiten pro Minute


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE3-31030754
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     42K1138
EAN/GTIN:
     734646621496
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
Farbkopierer
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Banner, Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier, Transparenzen
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO C-Seriengrößen (C0...C9)
C4, C5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand, Folio, Legal, Brief, Oficio, Aussage, Universal
JIS B-Seriengröße (B0...B9)
B5
Umschlaggrößen
DL
Fotopapiergrössen (imperial)
4x6 "
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 80 %
Betriebstemperatur
10 - 32 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 2896 m
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
200000 Seiten pro Monat
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung
2500 - 25000 Seiten pro Monat
Leistungen
Speicherkapazität
2048 MB
RAM-Speicher maximal
4096 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Schalldruckpegel (Druck)
55 dB
Schalldruckpegel (Kopieren)
58 dB
Schalldruckpegel (Scannen)
55 dB
Sonstige Funktionen
Finishing-Option
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
550 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
300 Blätter
Art der Papierzuführung
Papierfach
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
150 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) Ausgabekapazität
150 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen
4
Maximale Papierkapazität
4500 Blätter
Max. Ausgabekapazität
300 Blätter
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Marktpositionierung
Business
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
7 "
Touchscreen
Ja
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
559 mm
Tiefe
588 mm
Höhe
763 mm
Gewicht
82300 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
Standard-Schnittstellen
Ethernet, USB 2.0
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Optionale Konnektivität
Wireless LAN
Scannen
Scannen
Farbscan
Duplex-Scan
Ja
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Scan to
E-Mail, FTP, USB
Scangeschwindigkeit (Farbe)
60 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black)
60 Seiten pro Minute
Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe)
120 Seiten pro Minute
Duplex-Scangeschwindigkeit (black)
120 Seiten pro Minute
Unterstützte Bildformate
JPEG XR, JPG, TIF
Unterstützte Dokumentenformate
PDF, XPS
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)
50 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4)
50 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)
6.5 s
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal)
7.5 s
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
Ohne PC kopieren
Ja
Fax
Faxen
Mono-Faxen
Faxübertragungsgeschwindigkeit
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
50 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
50 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
7 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
7 s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.480,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.691,81*
€ 4.393,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.658,67*
€ 4.353,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.553,05*
€ 4.228,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.496,44*
€ 4.160,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.480,74*
€ 4.142,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.