Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff 34560-293 Seitenpanel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schroff 34560-293 Seitenpanel
Schroff 34560-293 Seitenpanel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30901907
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     34560293
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Seitenwand Schaltschrank
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Tiefe
415 mm
Merkmale
Typ
Seitenpanel
Produktfarbe
Stahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Rack-Kapazität
4U
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
64568-002
ab € 0,71*
Zubehör
Schroff
24560-297
ab € 9,96*
Zubehör
Schroff
34562-885
ab € 2,89*
Zubehör
Schroff
64568-006
ab € 36,90*
Zubehör
Schroff
64568-080
ab € 53,42*
Zubehör
Schroff
34560-484
ab € 10,70*
Zubehör
Schroff
34561-584
ab € 10,56*
Zubehör
Schroff
34563042
ab € 29,94*
Zubehör
Schroff
34562-870
ab € 32,35*
Zubehör
Schroff
24564297
ab € 9,94*
Zubehör
Schroff
24560299
ab € 10,00*
Zubehör
Schroff
24560081
ab € 35,98*
Zubehör
Schroff
24560082
ab € 38,74*
Zubehör
Schroff
24561298
ab € 8,42*
Zubehör
Schroff
24564299
ab € 8,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.