Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark CX825dtfe Laser A4 1200 x 1200 DPI 52 Seiten pro Minute


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lexmark CX825dtfe Laser A4 1200 x 1200 DPI 52 Seiten pro Minute
Lexmark CX825dtfe Laser A4 1200 x 1200 DPI 52 Seiten pro Minute
Lexmark CX825dtfe Laser A4 1200 x 1200 DPI 52 Seiten pro Minute
Lexmark CX825dtfe Laser A4 1200 x 1200 DPI 52 Seiten pro Minute
Artikel-Nr.:
     855-3738177
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     42K0052
EAN/GTIN:
     734646617093
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
3-in-1-Drucker
Schnelle Druckgeschwindigkeit und verbessertes Finishing für große Produktionsmengen Der Lexmark CX825dtfe A4-Farb-MFP vereint eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 52 Seiten pro Minute, Bedienerfreundlichkeit, professionelle Farbe und eine Standard-Zuführungskapazität von 1.750 Seiten sowie einen Inline-Hefter. Produktivität auf Produktionsniveau Dank eines 1,6-GHz-Quad-Kern-Prozessors mit zwei GB Arbeitsspeicher (standardmäßig) kann die CX825 Series komplexe Aufträge verarbeiten, während eine Geschwindigkeit von bis zu 52 S/min dafür sorgt, dass Benutzer in Druckumgebungen mit hohem Aufkommen eine schnelle Ausgabe in Farbe bekommen. Sogar große Druckaufträge in Farbe werden schnell abgeschlossen, was zu mehr Produktivität der Benutzer führt. Professionelle Farbe Zu den professionellen Farbfunktionen zählen die gestochen scharfe 4800 CQ-Farbqualität, der PANTONE®-Farbabgleich sowie der Austausch von Schmuckfarben für wiederholbare Farbgenauigkeit selbst bei wichtigen Corporate Identity-Elementen. eSF-Flexibilität mit Multi-Touchscreen Die Lexmark-eigene Anwendung eSF (Embedded Solutions Framework) ermöglicht ein Programmieren des MFP, um die Anforderungen jedes Kunden und jeder Branche zu erfüllen. Und der 25 cm große e-Task-Farbtouchscreen der CX825 Series verfügt über eine sehr glatte Oberfläche, die mit nahezu allem bedient werden kann, einschließlich Stifte, Fingerspitzen oder Nägeln, auch ohne Druck oder direkten Hautkontakt. Erweiterte Medienverarbeitung mit integriertem Hefter-Finishing Der A4-Farblaser-MFP verfügt über eine Standard-Zuführungskapazität von bis zu 1.750 Seiten (erweiterbar auf 4.500), einen kompakten Inline-Hefter und zählt zu den Druckern, die auf der größten Variation an Mediengewichten drucken können, von hauchdünnem Papier bis hin zu dickem Karton. Scannen auf höchster Stufe Es beginnt mit der CCD-basierten Scanqualität von 1.200 dpi für Farb- und Informationsgenauigkeit, dann werden automatisch Größensensoren und der Ultraschallsensor zur Erkennung von Mehrfacheinzügen hinzugefügt, um sicherzustellen, dass jede Seite, die archiviert oder in Ihren digitalen Workflow integriert werden soll, erfolgreich gescannt wird. Langlebige Komponenten und Toner mit hoher Kapazität Durch Minimierung der Wartung werden Ausfallzeiten reduziert, sodass der CX825 über Fotoleitereinheiten verfügt, die mindestens für 175.000 Seiten reichen, sowie über Ersatztoner für 33.000* Seiten in schwarz und 22.000* Seiten in Farbe. (* Durchschnittliche kontinuierliche Seitenleistung Schwarz bzw. kombinierte kontinuierliche Seitenleistung CMY bis zu dieser Anzahl Standardseiten, ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19798.)
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Banner, Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5
JIS B-Seriengröße (B0...B9)
B5
Umschlaggrößen
7 3/4, 9, 10, B5, C4, C5, DL
Fotopapiergrössen (imperial)
4x6 Zoll
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 176 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr
60 - 176 g/m²
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 80 %
Betriebstemperatur
10 - 32 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 2896 m
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
250000 Seiten pro Monat
Zahl der Druckpatronen
4
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung
3000 - 30000 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen
Microsoft XPS, PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3
Drucker-Schriftarten
PCL, PPDS
Anzahl der Drucker-Schriftarten
123
Anzahl an PCL®-Fonts
84
Anzahl der PPDS-Schriften
39
Leistungen
Speicherkapazität
2048 MB
RAM-Speicher maximal
4096 MB
Integrierter Kartenleser
Ja
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1.6 MHz
Schalldruckpegel (Druck)
56 dB
Schalldruckpegel (Duplexdruck)
57 dB
Schalldruckpegel (Kopieren)
59 dB
Schalldruckpegel (Scannen)
56 dB
Schalldruckpegel (leiser Modus)
52 dB
Schallleistungspegel (Standby)
16 dB
Sonstige Funktionen
Zeichensatz enthalten
Ja
Finishing-Option
Standard
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
4
Gesamte Papierkapazität
1750 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
300 Blätter
Art der Papierzuführung
Papierfach
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) Ausgabekapazität
150 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen
6
Maximale Papierkapazität
4500 Blätter
Max. Ausgabekapazität
300 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433100
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Marktpositionierung
Business
Bildschirmdiagonale
10 Zoll
Touchscreen
Ja
Steuerung
Berührung
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Debian 7.0, Debian 8.0, SuSE Linux 10.2, SuSE Linux 10.3, SuSE Linux 11, SuSE Linux 11.1, SuSE Linux 11.2, SuSE Linux 12.0, Ubuntu 12.04, Ubuntu 14.04, Ubuntu 15.04
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
762 mm
Verpackungstiefe
830 mm
Verpackungshöhe
1380 mm
Paketgewicht
161400 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
656 mm
Tiefe
588 mm
Höhe
1162 mm
Gewicht
147500 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
LEAP, MD5, PEAP, SSL/TLS
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)
TCP/IP
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)
TCP/IP
Management-Protokolle
HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger
Sicherheit Eigenschaften
SNMPv3
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
Standard-Schnittstellen
Ethernet, USB 2.0
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
5
Optionale Konnektivität
Wireless LAN
Scannen
Scannen
Farbscan
Duplex-Scan
Ja
Optische Scan-Auflösung
600 x 1200 DPI
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Maximaler Scanbereich
216 x 355 mm
Scantechnologie
CCD
Scan to
E-Mail, FTP, USB
Scangeschwindigkeit (Farbe)
57 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black)
57 Seiten pro Minute
Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe)
114 Seiten pro Minute
Duplex-Scangeschwindigkeit (black)
114 Seiten pro Minute
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)
52 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4)
52 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)
6.5 s
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal)
7 s
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
Fax
Faxen
Farbfaxen
Faxübertragungsgeschwindigkeit
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Energie
Stromverbrauch (max.)
825 W
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb)
825 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
825 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
650 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Scannen
110 W
Energieverbrauch (bereit)
125 W
Stromverbrauch (Standby)
3.4 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.3 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
3.3 kWh/Woche
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
52 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
52 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
6.5 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
6.5 s
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.087,67*
€ 3.119,09*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.225,88*
€ 3.258,32*
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.938,00*
€ 3.972,26*
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.942,75*
€ 3.979,42*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 4.093,72*
€ 4.130,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.119,09*
€ 3.711,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.115,91*
€ 3.707,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.100,60*
€ 3.689,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.091,84*
€ 3.679,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.087,67*
€ 3.674,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark
2375677
ab € 475,63*
Zubehör
Lexmark
2375683
ab € 710,70*
Zubehör
Lexmark
2375693
ab € 166,16*
Zubehör
Lexmark
2375688
ab € 237,00*
Zubehör
Lexmark
2375698
ab € 956,37*
Zubehör
Lexmark
2375678
ab € 792,92*
Zubehör
Lexmark
2375684
ab € 1.194,60*
Zubehör
Lexmark
2375694
ab € 331,21*
Zubehör
Lexmark
2375689
ab € 462,15*
Zubehör
Lexmark
2375699
ab € 1.602,71*
Zubehör
Lexmark
2375679
ab € 1.191,45*
Zubehör
Lexmark
2375685
ab € 1.778,52*
Zubehör
Lexmark
2375695
ab € 533,08*
Zubehör
Lexmark
2375690
ab € 741,90*
Zubehör
Lexmark
2375700
ab € 2.394,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.