Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird DSP-4PH4-02 Videosplitter HDMI 4x HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird DSP-4PH4-02 Videosplitter HDMI 4x HDMI
Gembird DSP-4PH4-02 Videosplitter HDMI 4x HDMI
Gembird DSP-4PH4-02 Videosplitter HDMI 4x HDMI
Gembird DSP-4PH4-02 Videosplitter HDMI 4x HDMI
Gembird DSP-4PH4-02 Videosplitter HDMI 4x HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30782095
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     DSP-4PH4-02
EAN/GTIN:
     8716309085892
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
Sendet das digitale HDMI-Signal auf 4 Monitore, Fernseher oder Plasma-Bildschirme
Der digitale 225 MHz Bandbreiten-Verstärker verstärkt die Übertragung über 10 Meter und verbessert die Qualität des Signals
3D-Video-Unterstützung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
73 mm
Tiefe
146 mm
Höhe
24 mm
Abmessungen (BxTxH)
146 x 73 x 24 mm
Gewicht
280 g
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
1 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
215 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
455 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
4
Video Porttyp
HDMI
Teilnehmerausgang
4x HDMI
HDMI-Version
1.4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
3D
Ja
Bandbreite
225 MHz
HDCP
Ja
Unterstützte Video-Modi
480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1280p
Zertifizierung
RoHS, CE, ISO 9002
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
300 mm
Höhe des Versandkartons
450 mm
Weitere Suchbegriffe: monitor splitter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 33,07*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.