Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com HDMI über Cat6 Extender mit 4 Port USB - 1080p - 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com HDMI über Cat6 Extender mit 4 Port USB - 1080p - 50m
StarTech.com HDMI über Cat6 Extender mit 4 Port USB - 1080p - 50m
StarTech.com HDMI über Cat6 Extender mit 4 Port USB - 1080p - 50m
StarTech.com HDMI über Cat6 Extender mit 4 Port USB - 1080p - 50m
StarTech.com HDMI über Cat6 Extender mit 4 Port USB - 1080p - 50m
StarTech.com HDMI über Cat6 Extender mit 4 Port USB - 1080p - 50m
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30625725
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST121USBHD
EAN/GTIN:
     0065030862363
Suchbegriffe:
HDMI Extender
KVM Extender
USB Extender
USB Hub
Erweitern Sie 1080p-Video und vier USB-Peripheriegeräte auf einen entfernten Standort

Mit diesem HDMI® Extender-Kit können Sie Ihre HD-Videoquelle aus einer Entfernung von bis zu 50 m auf Ihr Remote-HDMI-Display übertragen. 1080p-Videos können mit einem geschirmten CAT 6-Kabel um 40 m erweitert werden. Der Extender verfügt über einen integrierten 4-Port USB 2.0-Hub, mit dem Sie auch vier externe USB-Peripheriegeräte an Ihrem Displaystandort anschließen können.

Gestochen scharfe Bildqualität

Mit diesem HDMI-Extender können Sie die Qualität Ihres HD-Videosignals zusammen mit dem dazugehörigen digitalen 7.1-Audio beibehalten, sogar 50 m von Ihrem Quellgerät entfernt. Der Extender unterstützt Auflösungen von bis zu 1920 x 1200 oder 1080p - perfekt , um Ihr Publikum in entfernten Digital Signage-Anwendungen in Krankenhäusern oder Einkaufszentren zu beeindrucken.

Einwandfreie Remote-USB-Integration

Mit dem integrierten 4-Port USB 2.0-Hub können Sie bis zu vier USB-Geräte an Ihrem Remote-Display anschließen, darauf zugreifen oder diese steuern - ideal für Flash-Laufwerke, Drucker, Scanner, externe Festplatten und E/A-Geräte. Die Remote-USB-Erweiterung ermöglicht Ihnen auch die Fernsteuerung Ihres Quellgeräts, was sich ideal zum Hinzufügen von Touchscreen-Schnittstellen an Ihrem Display für Markt- oder POS-Terminals eignet.

Einfache Installation und Einrichtung

Für die problemlose Einrichtung bietet der 4K-HDMI-Extender einfache Plug-and-Play-Installation. Zusätzliche Software oder Treiber werden nicht benötigt. Außerdem gibt der Extender die EDID-Informationen aus Ihrem HDMI-Signal weiter und passt den Videoausgleich automatisch an, sodass Sie ihn nicht manuell konfigurieren müssen. Für eine ordentliche und professionelle Installation ist zudem Montage-Hardware im Lieferumfang enthalten.

Hinweis: Um die Leistung dieses Extenders zu maximieren, ist ein geschirmtes CAT6-Kabel erforderlich. Bei Verwendung eines ungeschirmten CAT6-Kabels wird die maximale Entfernung auf 30 m reduziert. Bei Verwendung eines CAT5-Kabels wird die maximale Entfernung auf 15 m reduziert.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
RJ-45-Eingangsanschlüsse
2
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
2
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
7
USB-Stecker
Mini-USB B, USB Typ-A
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
175 x 306 x 74 mm
Verpackungsbreite
309 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
71 mm
Paketgewicht
1067 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
460 g
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Ausgangsstrom
1 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Externes Netzteil
Ja
Stromstecker-Typ
Typ N
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45), USB
Schnellstartübersicht
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Audio-Unterstützung
Ja
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
unterstütze Kabeltypen
Cat5, Cat5e, Cat6
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
50 m
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Unterstützte Video-Modi
1080p
Farbtiefe
48 Bit
Trägerfrequenz
38 kHz
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, FCC, TAA, REACH
Weitere Suchbegriffe: usb extender
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,76*
€ 213,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,42*
€ 213,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,64*
€ 212,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,17*
€ 212,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,73*
€ 209,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.