Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SK 3244.500 Abdeckblende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SK 3244.500 Abdeckblende
Rittal SK 3244.500 Abdeckblende
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30454939
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3244.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Energieeffiziente Ausführung der RTT Filterlüfter mit EC-Technologie. Ab 180 m³/h mit integrierter Steuerschnittstelle (0-10 V / PWM Eingang und Tachosignal Ausgang) zur Regelung und Überwachung des Ventilators.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2700 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
323 mm
Höhe
323 mm
Merkmale
Typ
Abdeckblende
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,27*
€ 291,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,78*
€ 288,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,99*
€ 279,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,13*
€ 275,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,57*
€ 254,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3243200
ab € 26,53*
Zubehör
Rittal
3243020
ab € 16,09*
Zubehör
Rittal
3114200
ab € 71,12*
Zubehör
Rittal
3235450
ab € 52,39*
Zubehör
Rittal
3173105
ab € 3,239*
Zubehör
Rittal
3173100
ab € 3,614*
Zubehör
Rittal
3173120
ab € 49,41*
Zubehör
Rittal
3183100
ab € 22,55*
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,31*
Zubehör
Rittal
3235440
ab € 96,09*
Zubehör
Rittal
3243080
ab € 133,60*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 21,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.