Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 4970, 15 mm x 50 m PVC Weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
TESA 4970, 15 mm x 50 m PVC Weiß
TESA 4970, 15 mm x 50 m PVC Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-29832860
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04970-00149-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix® 4970 ist ein doppelseitiges PVC-Klebeband mit Acrylatklebmasse. tesafix® 4970 zeichnet sich durch hohe Klebkräfte aus. Es bietet eine sichere Verklebung selbst auf rauen Haftgründen und ist sehr beständig gegen Weichmacher.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Weiß
Material
PVC
Doppelseitig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Breite
15 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,1256* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 9,49*
€ 11,29
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 9,45*
€ 11,25
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 9,12*
€ 10,85
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 9,00*
€ 10,71
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,21*
€ 9,77
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 7,78*
€ 9,26
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,28*
€ 7,47
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 113,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.