Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 4965, 19 mm x 50 m Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TESA 4965, 19 mm x 50 m Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Rot
TESA 4965, 19 mm x 50 m Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Rot
TESA 4965, 19 mm x 50 m Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Rot
Artikel-Nr.:
     52DVW-4965-002
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04965-00008-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix® 4965 ist ein doppelseitig klebendes, transparentes Polyesterklebeband mit Acrylatklebmasse. Es ist mit einer roten Folie abgedeckt. tesafix® 4965 zeichnet sich durch gute Klebkraft auf verschiedenen Kunststoffen wie ABS und sogar EPDM aus, da es sehr beständig gegen Weichmacher ist.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Rot
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Doppelseitig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Breite
19 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 52DVW
1
pro Stück
€ 4,60*
ab € 11,37*
€ 15,60*
4 Tage
171
16
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,13*
€ 17,39*
5 Tage
171
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,11*
€ 17,97*
26 Tage
nicht lagernd
16
pro Stück
€ 5,87*
ab € 20,94*
€ 25,31*
1 Tag
30
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 19,98*
€ 25,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52DVW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 16 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,2274* pro Meter)
Lagerstand: Lager 52DVW
Versand: Lager 52DVW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,60*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
544.02
ab € 2,54*
Zubehör
MARTOR
564001.00
ab € 15,83*
Zubehör
Weicon
11206500
ab € 6,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.