Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SK 3286.500 Abdeckblende


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal SK 3286.500 Abdeckblende
Rittal SK 3286.500 Abdeckblende
Artikel-Nr.:
     108EL-4717364
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3286.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
Luftfilter Klimatechnik
Für Kühlgeräte und Luft/Luft-Wärmetauscher.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
130 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
530 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
255 mm
Merkmale
Typ
Abdeckblende
Produktfarbe
Schwarz
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3
pro Stück
€ 8,95*
ab € 9,47*
€ 15,40*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,19*
€ 18,28*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 13,21*
€ 18,85*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 13,61*
€ 18,85*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 13,78*
€ 19,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 75 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 150 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 46,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.