Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtermatte für SK 3382.../SK3383.../SK 3384/SK 3385 BxHxT 530x255x10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rittal SK 3286.500 Abdeckblende
Rittal SK 3286.500 Abdeckblende
Artikel-Nr.:
     513-3286500
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3286500
EAN/GTIN:
     4028177325340
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
Luftfilter Klimatechnik
SK Filtermatte, für Dachaufbau-Kühlgerät, SK 3273, 3382/83/84/85/59, BHT: 530 x 255 x 10 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
56039390
GTIN:
4028177325340
Herstellerartikelnummer:
3286500
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003286500
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
3286500, SK FILTERMATTE F.SK 3382.../SK 3383...
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3286500
Höhe:
255.000
Tiefe:
10.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
530.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 8,95*
ab € 9,42*
€ 15,05*
Lager 513
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,18*
€ 18,07*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 13,49*
€ 18,65*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 13,57*
€ 18,65*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 13,82*
€ 18,88*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,07*
€ 21,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,80*
€ 21,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,05*
€ 20,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,26*
€ 19,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,18*
€ 18,06
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,18*
€ 15,68
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 4,39334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.