Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 52DVW-4965-000 Herst.-Nr.: 04965-00176-00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| tesafix® 4965 ist ein doppelseitig klebendes, transparentes Polyesterklebeband mit Acrylatklebmasse. Es ist mit einer roten Folie abgedeckt. tesafix® 4965 zeichnet sich durch gute Klebkraft auf verschiedenen Kunststoffen wie ABS und sogar EPDM aus, da es sehr beständig gegen Weichmacher ist. Weitere Informationen: Merkmale | Bandfarbe | Rot | | Material | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | | Doppelseitig | Ja | Gewicht und Abmessungen | Länge (m) | 50 m | | Breite | 12 mm | Lieferumfang | Anzahl | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PES-Klebeband, PES-Packband, Polyester-Packband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, doppelklebeband 50m tesa, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 52DVW | | | | 1 | | pro Stück | € 4,60* | ab € 6,93* | € 10,25* | | | | | | | 4 Tage | | | 24 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 7,67* | € 10,91* | | | | | 5 Tage | | | 24 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,61* | € 11,30* | | | | | 16 Tage | | | 24 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 13,22* | € 15,81* | | | | | 31 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 12,59* | € 16,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52DVW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 52DVW | | Versand: Lager 52DVW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,60* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|