Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 7m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 7m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/St
StarTech.com 7m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/St
StarTech.com 7m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/St
StarTech.com 7m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/St
StarTech.com 7m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/St
Artikel-Nr.:
     CIDE3-20807856
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MXTMMHQ7M
EAN/GTIN:
     0065030853378
Suchbegriffe:
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
svga kabel
Schließen Sie Ihren VGA-Monitor mit der höchstmöglichen Verbindungsqualität in bis zu 7 m Entfernung vom Computer an

Mit dem 7 m langen VGA-Kabel MXTMMHQ7M können Sie Ihren VGA-Monitor oder Projektor in Entfernungen von bis zu 7 m vom Computer, Video-Switch oder anderem VGA-Gerät anschließen. Das hochauflösende Kabel ist für höchstmögliche Videoqualität über VGA konzipiert und hervorragend geeignet für Anwendungen mit hoher Auflösung von 1920x1200 und höher.

Dieses strapazierfähige Koaxial-VGA-Videokabel (HD15 auf HD15) eliminiert "Geisterbilder" und verschwommene Bilder, die bei der Verwendung nicht-koaxialer VGA-Kabel entstehen, und bietet gleichzeitig überragenden Schutz vor EMI-Interferenzen durch Ferrit-Kerne an den Anschlussenden.

Diese 7 m lange VGA-Kabel wird mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Klares Bild mit Koax-Kabel und Ferrit-Kernen, die EMI-Interferenzen eliminieren
- Garantierte Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
767 g
Verpackungsbreite
252 mm
Verpackungstiefe
330 mm
Verpackungshöhe
0.1 mm
Paketgewicht
739 g
Merkmale
Kabellänge
7 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
28
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
9135029
ab € 29,52*
Ähnlich
RS Pro
1828526
ab € 22,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.