Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO VGA-Kabel A VGA / Stecker B VGA / Stecker, 7m PVC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO VGA-Kabel A VGA / Stecker B VGA / Stecker, 7m PVC Schwarz
RS PRO VGA-Kabel A VGA / Stecker B VGA / Stecker, 7m PVC Schwarz
RS PRO VGA-Kabel A VGA / Stecker B VGA / Stecker, 7m PVC Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-1828526
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1828526
EAN/GTIN:
     5059045102403
Suchbegriffe:
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
svga-kabel 7m
Steckverbinder 1 = VGA
Steckverbinder 2 = VGA
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Länge = 7m
Außenmantelmaterial = PVC
Mantelfarbe = Schwarz
Litzengröße = 0,12 mm
Betriebsspannung = 200 V dc

VGA-auf-VGA-Kabel von RS Pro, Stecker auf Stecker - 7 mDas RS Pro VGA-auf-VGA-Monitorkabel ermöglicht den Anschluss von zwei kompatiblen elektronischen Geräten wie einem Projektor, TV-Bildschirm oder Computer. Dieses Kabel bietet eine zuverlässige Video- oder Grafikverbindung und wird häufig sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich verwendet. Dies ist ein Stecker-auf-Stecker-Kabel, das mit zwei 15-poligen Steckverbindern, auch bekannt als VGA- oder SVGA-Steckverbinder, für ein analoges Signal geliefert wird. Als Teil unserer bewährten RS Pro Serie wurde sie von unseren Ingenieuren auf Konsistenz und Langlebigkeit getestet, sodass Sie sicher sein können, dass Sie ein zuverlässiges Produkt erhalten. An jedem Ende des Kabels befinden sich Ferrite, und alle Stifte sind angeschlossen, beide Funktionen helfen bei der Reduzierung elektrischer Störungen. Das Kabel verfügt über eine schwarze PVC-Ummantelung, die eine effektive Isolierung bietet, sowie ein Schraubverriegelungssystem, um versehentliches Trennen während des Gebrauchs zu verhindern.Eigenschaften und Vorteile• VGA-auf-VGA-Anschluss • Stecker-auf-Stecker Kabel • Sieben Meter lang • 15-polige Steckverbinder mit hoher Kontaktdichte • schwarzes PVC-Gehäuse für effektive Isolierung • Innendrahtgröße von 0,12 mm • Nennspannung von 200 V dcRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
VGA
Steckverbinder 2:
VGA
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Länge:
7m
Außenmantelmaterial:
PVC
Mantelfarbe:
Schwarz
Litzengröße:
0,12 mm
Betriebsspannung:
200 V dc
Weitere Suchbegriffe: svga kabel, 1828526, Kabel und Drähte, AV-Kabel, VGA-Kabel, RS PRO, CDEX707K, Cables & Wires, AV Cables, VGA Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,84*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.