Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com HDMI auf VGA Video Adapter Konverter für PC/ Laptop/ Ultrabook- 1920x1080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com HDMI auf VGA Video Adapter Konverter für PC/ Laptop/ Ultrabook- 1920x1080
StarTech.com HDMI auf VGA Video Adapter Konverter für PC/ Laptop/ Ultrabook- 1920x1080
StarTech.com HDMI auf VGA Video Adapter Konverter für PC/ Laptop/ Ultrabook- 1920x1080
StarTech.com HDMI auf VGA Video Adapter Konverter für PC/ Laptop/ Ultrabook- 1920x1080
StarTech.com HDMI auf VGA Video Adapter Konverter für PC/ Laptop/ Ultrabook- 1920x1080
StarTech.com HDMI auf VGA Video Adapter Konverter für PC/ Laptop/ Ultrabook- 1920x1080
Artikel-Nr.:
     CIDE3-17918833
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HD2VGAE2
EAN/GTIN:
     523160963492
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Schließen Sie einen HDMI-fähigen Laptop, Ultrabook oder Desktop-Computer an Ihr VGA-Display oder einen Projektor an

Der HD2VGAE2 HDMI-auf-VGA-Adapter/-Konverter konvertiert aktiv eine HDMI-Quelle von Ihrem Laptop, Ultrabook oder Desktop-Computer für einen/ein VGA HD15-Projektor oder Display

Ohne Bedarf für eine externe Stromquelle und mit Unterstützung für Auflösungen von bis zu 1080p (1920x1080) bietet dieser aktive HTMI-auf-VGA HD15-Adapter eine kompakte und mobile Lösung.

Sie suchen nach einem HDMI-auf-VGA-Konverter für Ihr Chromebook? Verwenden Sie HD2VGAMICRO.

Der HDMI-auf-VGA-Adapter/Konverter HD2VGAE2 wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Der Adapter verfügt über ein einfaches Plug-and-Play-Design für schnelle und einfache Konfiguration
- Der HDMI-auf-VGA-Adapter benötigt keinen externen Netzadapter und ermöglicht so maximale Mobilität
- Hochwertiges kompaktes Design für langfristige Strapazierfähigkeit und minimalen Platzbedarf
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
48 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Umwandlertyp
Aktiver Videokonverter
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
35.3 g
Breite
40 mm
Tiefe
245 mm
Höhe
15 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
40 - 85 %
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1828478
ab € 25,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.