Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1 Meter Aktiver DisplayPort auf HDMI Adapterkabel, 4K 60Hz mit HDR, DP zu HDMI 2.0b Kabel, DP auf HDMI Adapter, DisplayPort 1.4 auf HDMI 2.1 Konverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1 Meter Aktiver DisplayPort auf HDMI Adapterkabel, 4K 60Hz mit HDR, DP zu HDMI 2.0b Kabel, DP auf HDMI Adapter, DisplayPort 1.4 auf HDMI 2.1 Konverter
StarTech.com 1 Meter Aktiver DisplayPort auf HDMI Adapterkabel, 4K 60Hz mit HDR, DP zu HDMI 2.0b Kabel, DP auf HDMI Adapter, DisplayPort 1.4 auf HDMI 2.1 Konverter
StarTech.com 1 Meter Aktiver DisplayPort auf HDMI Adapterkabel, 4K 60Hz mit HDR, DP zu HDMI 2.0b Kabel, DP auf HDMI Adapter, DisplayPort 1.4 auf HDMI 2.1 Konverter
StarTech.com 1 Meter Aktiver DisplayPort auf HDMI Adapterkabel, 4K 60Hz mit HDR, DP zu HDMI 2.0b Kabel, DP auf HDMI Adapter, DisplayPort 1.4 auf HDMI 2.1 Konverter
StarTech.com 1 Meter Aktiver DisplayPort auf HDMI Adapterkabel, 4K 60Hz mit HDR, DP zu HDMI 2.0b Kabel, DP auf HDMI Adapter, DisplayPort 1.4 auf HDMI 2.1 Konverter
StarTech.com 1 Meter Aktiver DisplayPort auf HDMI Adapterkabel, 4K 60Hz mit HDR, DP zu HDMI 2.0b Kabel, DP auf HDMI Adapter, DisplayPort 1.4 auf HDMI 2.1 Konverter
StarTech.com 1 Meter Aktiver DisplayPort auf HDMI Adapterkabel, 4K 60Hz mit HDR, DP zu HDMI 2.0b Kabel, DP auf HDMI Adapter, DisplayPort 1.4 auf HDMI 2.1 Konverter
StarTech.com 1 Meter Aktiver DisplayPort auf HDMI Adapterkabel, 4K 60Hz mit HDR, DP zu HDMI 2.0b Kabel, DP auf HDMI Adapter, DisplayPort 1.4 auf HDMI 2.1 Konverter
StarTech.com 1 Meter Aktiver DisplayPort auf HDMI Adapterkabel, 4K 60Hz mit HDR, DP zu HDMI 2.0b Kabel, DP auf HDMI Adapter, DisplayPort 1.4 auf HDMI 2.1 Konverter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-118641386
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     3F-DP-HDMI-4K60-HDR
EAN/GTIN:
     0065030901840
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Schließen Sie eine DisplayPort-Quelle an einen bis zu 1 Meter entfernten HDMI-Bildschirm an, mit Unterstützung für HDR-Videos mit bis zu 4K 60 HzVerbinden Sie einen DisplayPort-fähigen Desktop mit einem 4K 60Hz High Dynamic Range (HDR)-fähigen HDMI-Monitor mit diesem 1 Meter langen Aktiven DisplayPort auf HDMI Adapterkabel.4K 60Hz HDR-FähigkeitenHDR verbessert die visuelle Qualität, indem es eine breite Palette von Farben in einem dynamischen Helligkeitsbereich bietet, was zu einem lebendigeren Fernseherlebnis führt. Der DP 1.4 auf HDMI 2.0b Adapter unterstützt eine Bandbreite von 18 Gbps und ermöglicht den 4:4:4/RGB-Farbraum, 8-bit mit Dithering und 7.1ch Audio. Er unterstützt außerdem HBR3 und HDCP 1.4/2.3.KompatibilitätDas Universelle Adapterkabel ist mit allen Hardware-Plattformen und jedem Betriebssystem kompatibel. Nutzen Sie integrierte oder dedizierte GPU-Funktionen (Intel/AMD/Nvidia), um Hochleistungsgrafiken bei minimaler CPU-Auslastung zu ermöglichen.Entwickelt und gebaut für IT-ProfisDas integrierte Videoadapterkabel reduziert Fehlerquellen, Signalverluste und Unordnung und erfordert keine zusätzliche Stromversorgung. Ausgestattet mit adaptiver Empfängerentzerrung zur Optimierung des Eingangssignals und Verstärkung des Ausgangssignals, um die Kompatibilität mit Bildschirmen zu gewährleisten. Die Käfigabschirmung verhindert elektromagnetische Interferenzen (EMI) und hilft, die Signalintegrität zu erhalten. Dieses aktive Adapterkabel funktioniert mit Computern von Dell, HP, Lenovo und anderen Desktop-Herstellern. Es ist rückwärtskompatibel mit 4K 30Hz, 1080p und anderen niedrigeren Auflösungen.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Paketgewicht
55 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDMI-Version
2.0b
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4/2.3
DisplayPorts-Version
1.4
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1200 (WUXGA), 2048 x 1536 (QXGA), 2560 x 1440, 3072 x 1728, 3200 x 1800, 3840 x 2160, 4096 x 2160
Bandbreite
18000 MB/s
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Chipsatz
Synaptics - VMR7100
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabeltyp
Rundkabel
Farbtiefe
10 Bit
Farbabtastung
4:4:4
Unterstützte Audiokanäle
7.1
Umwandlertyp
Aktiver Videokonverter
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
300 mm
Höhe des Versandkartons
300 mm
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5 mm
Gewicht
55 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.