| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-118620357 Herst.-Nr.: 5711074346271 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | STANDARD 100 by OEKO-TEX | Merkmale | Produkttyp | Jacke | | Empfohlenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Produkthauptfarbe | Orange | | Größe (S/M/L) | M | | Außentasche | Ja | | Anzahl an Außentaschen | 2 | | Reißverschlusstaschen | Ja | | Anzahl Reißverschlusstaschen | 1 Taschen | | Doppelnaht | Ja | | Winddicht | Ja | | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja | | Reflektierende Elemente | Ja | | Zertifizierung | OEKO-TEX® STANDARD 100, EN ISO 20471 - class 3, Hi-Vis Group A | Pflegehinweise | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | | Anleitung zum Trocknen | Normaler Trocknungsprozess | | Anleitung zum Bügeln | Nicht bügeln | | Professionelle Pflegeanleitung | Normale professionelle chemische Reinigung (Perchlorethylen, Kohlenwasserstoffe) | | Waschanleitung | Buntwäsche (40°C) | Material | Material | Polyester | | Stretch | Ja | | Maximale Schrumpfung | 2 % | | Stoffgewicht | 250 g/m² | | Polyester-Anteil | 100 % |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |