Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink PRODPHDMIOP50 Videokabel-Adapter 20 m DisplayPort HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivolink PRODPHDMIOP50 Videokabel-Adapter 20 m DisplayPort HDMI Schwarz
Vivolink PRODPHDMIOP50 Videokabel-Adapter 20 m DisplayPort HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117592125
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     PRODPHDMIOP50
EAN/GTIN:
     5715063196830
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstütze Auflösung
4K@60Hz
Kabelfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
176 mm
Verpackungstiefe
149 mm
Verpackungshöhe
29 mm
Paketgewicht
150 g
Merkmale
Kabellänge
20 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDMI-Version
2.0
HDCP-Version
2.2
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Kabelmaterial
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
28
Unterstützte Audiokanäle
7.1
Umwandlertyp
Aktiver Videokonverter
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
7.3 mm
Gewicht
100 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 491,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,12*
€ 584,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,98*
€ 579,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,97*
€ 555,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,38*
€ 544,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,83*
€ 507,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.