Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FiberX FX-I350-025 HDMI-Kabel 25 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FiberX FX-I350-025 HDMI-Kabel 25 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber
FiberX FX-I350-025 HDMI-Kabel 25 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber
FiberX FX-I350-025 HDMI-Kabel 25 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber
FiberX FX-I350-025 HDMI-Kabel 25 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber
FiberX FX-I350-025 HDMI-Kabel 25 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116086959
Hersteller:
     FiberX
Herst.-Nr.:
     FX-I350-025
EAN/GTIN:
     4251364713600
Suchbegriffe:
HDMI Extender
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
purelink hdmi extender
AV SIGNALE VIA KUPFER / GLASFASER HYBRID VERLÄNGERN
Das FiberX Active Optical HDMI 2.0-Kabel FX-I350 überträgt unkomprimierte Audio- und Videosignale über Reichweiten bis zu 100m.
Dieses kompakte Kabel wurde für professionelle Anwendungen entwickelt. Benutzerfreundlich durch einfaches Plug-And-Play bietet es die volle Bandbreite von 18 Gbps bei absoluter 24/7 Zuverlässigkeit. Das Kabel besteht aus Glasfaser und Kupferkernen. Es ist leicht, flexibel und zeichnet sich zusätzlich durch einen ungewöhnlich engen Biegeradius aus. Mit seiner fortschrittlichen optischen Engine bietet das FX-I350 Hybridkabel volle HDMI Signalintegrität und unterstützt CED, transparente EDID und HDCP - bei Zero Frame Delay, latenzfrei und ohne Komprimierung. Für den Nutzer entsteht der Eindruck der Verwendung eines kurzen, hochwertigen Kupferkabels. Einfach anschließen und schon steht die volle Kapazität zur Verfügung.
FiberX AOC Kabel kombinieren das Beste aus Kupfer- und Glasfasertechnologie
Die Produkte der FiberX Serie sind die ideale Lösung, um Video- und Audiosignale über große Distanzen mittels Glasfaser zu übertragen.
Das FX-I350 AOC Hybridkabel aus Kupfer und Glasfaser ermöglicht die verlustfreie Übertragung von 4K 60Hz A/V-Signalen über bis zu 100m.

Mit dem „integrated" AOC Glasfaser HDMI Kabel FX-I350 aus unserer FiberX Serie ist die unkomprimierte Übertragung von bis zu 18Gbps möglich, womit es Inhalte in UltraHD / 4K / 2160p und mit 60Hz übertragen kann.
Die maximale, verlustfreie Reichweite dieses Hybridkabels aus Glasfaser und Kupferlitzen beträgt 100 Meter bei voller CEC, EDID und HDCP Unterstützung.
Diese "integrated" Varianten übertragen dank neuestem Chipsatz ebenfalls ein digitales Audiosignal.
Die Kabel verfügen außerdem über einen minimalen Biegeradius von nur 60mm.

Die neueste Technik
Mittels der Hybridtechnologie können erstmals alle HDMI Daten (z. B. EDID, HDCP, CEC, etc.) vom Sender zum Empfänger übertragen werden. Hierzu zählt ebenfalls die 5V Leitung einer herkömmlichen HDMI Verbindung, die bei reinen Glasfaserstrecken leider nicht mitübertragen werden kann. Alle Produkte der Serie sind 3D-fähig und bieten die volle Unterstützung von HDCP sowie „Real Pass through EDID" in Echtzeit, was EDID Learning unnötig macht. Die verbauten Chipsätze sind außerdem mit einer Reclocking-Funktion ausgestattet und unterstützen selbstverstädlich auch digitales Audio.

Vorkonfektionierte Längen
Die FX-I350 Serie ist in den Längen von 5m bis zu sagenhaften 100m, mit jeweils beidseitig vorkonfektionierten HDMI Steckern erhältlich.

Bitte beachten Sie
Das Kabel darf nicht verkehrt herum angeschlossen werden - die Enden sind eindeutig gekennzeichnet. Die erfolgreiche Verbindung mit einem HDMI Adapter kann nicht garantiert werden.

Für professionelle Anwendungen und Installationen
Alle FiberX Produkte werden ausschließlich in modernsten Fertigungsstätten hergestellt und vor dem Versand zu 100% getestet. Während des Herstellungsprozesses werden die Produkte mehr als zehn Qualitätstests unterzogen, was sie zur zuverlässigsten Wahl auf dem Markt macht.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.5 mm
Gewicht
1250 g
Verpackungsbreite
470 mm
Verpackungstiefe
385 mm
Verpackungshöhe
255 mm
Paketgewicht
12500 g
Merkmale
Kabellänge
25 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.0
Unterstützte Grafik-Auflösungen
4096 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160p
Dolby-Technologie
DTS-HD Master Audio, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD
HDCP
Ja
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Plug
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,34*
€ 184,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,10*
€ 177,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,26*
€ 169,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,24*
€ 163,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,84*
€ 147,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.