Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 49451 Kunst-/Bastel-Klebstoff Glas, Porzellan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 49451 Kunst-/Bastel-Klebstoff Glas, Porzellan
KREUL 49451 Kunst-/Bastel-Klebstoff Glas, Porzellan
KREUL 49451 Kunst-/Bastel-Klebstoff Glas, Porzellan
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116036906
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     49451
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastel-Kleber
Bastelkleber
Bastelklebstoff
Bastelleim
Kleben und Lackieren.
Mit dem KREUL Porzellan Potch Lack & Leim verzieren Kreative Gläser, Teller und Tassen mit Serviettenmotiven. Der transparente Serviettenkleber ist auf Wasserbasis und ein Muss zum Upcyceln von altem Porzellan.
Weitere Informationen:
Merkmale
Substanz
Flüssigkeit
Klebertyp
Kleberkanne
Geeignet für Materialien
Glas, Porzellan
Produktfarbe
Mehrfarbig
Trocknungszeit
4 h
Anwendung
Apply a thin coat of KREUL Porcelain Potch to the location to be decorated to fix the pattern in place and place the top layer of the napkin pattern on the porcelain. Coat the entire surface completely with Porcelain Potch and ensure that the edges are securely in place. Use a soft brush and work from the center out towards the edge of the pattern. Before drying remove any excess glue around the pattern using a damp cloth. After a drying time of 4 hours, cure at 130°C in the non-preheated kitchen oven for 90 minutes. Let the object cool.
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
150 ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 18 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.