Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother HL-L2445DW Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother HL-L2445DW Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Brother HL-L2445DW Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Brother HL-L2445DW Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Brother HL-L2445DW Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Brother HL-L2445DW Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Brother HL-L2445DW Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Brother HL-L2445DW Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115906018
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HL-L2445DW
EAN/GTIN:
     4977766829120
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
Netzwerk-Farbdrucker
Mit dem Brother HL-L2445DW können Sie überall zu Hause oder im Büro arbeiten. Dieser Drucker schwarz weiß, verfügt über eine Reihe von effizienzsteigernden Funktionen und spart Ihnen Zeit mit seiner schnellen, präzisen Druckgeschwindigkeit, automatischem Duplexdruck, einer geschlossenen Papierkassette mit großer Papierkapazität. Laden Sie sich die kostenlose Brother Mobile Connect App herunter, mit der Sie von praktisch überall aus drucken und scannen können.

Der HL-L2445DW hält Ihre Druckkosten niedrig, denn er verfügt über eine separate Trommel- und Tonereinheit und bietet einen reichweitenstarken Toner mit 1.200 Seiten7 für ein höheres Druckvolumen. Der Toner lässt sich leicht auswechseln und ist mit einer Reichweite von bis zu 3.000 Seiten7 erhältlich, was die Kosten pro Seite und die Häufigkeit des Austauschs reduziert.
Weitere Informationen:
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
150 Blätter
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Zahl der Druckpatronen
1
Leistungen
Speicherkapazität
64 MB
Geräuschpegel (bereit)
49 dB
Design
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
438 mm
Verpackungstiefe
283 mm
Verpackungshöhe
519 mm
Paketgewicht
9000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
356 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
183 mm
Gewicht
7100 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 32 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
35 - 85 %
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dickeres Papier, Dünnes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Brief
JIS B-Seriengröße (B0...B9)
B5, B6
Umschlaggrößen
C5, Com-10, DL, Monarch
Benutzerdefinierte Medienbreite
76.2 - 215.9 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
127 - 355.6 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
470 W
Stromverbrauch (max.)
920 W
Energieverbrauch (bereit)
43 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.35 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
32 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
8 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit
20 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
8.5 s
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,35*
€ 194,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,33*
€ 180,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,28*
€ 170,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,83*
€ 167,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,93*
€ 158,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
DR2510
ab € 65,71*
Zubehör
Brother
TN2510
ab € 33,66*
Zubehör
Brother
TN2510XL
ab € 59,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.