Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProClick Tool Pouch L 39 Ausrüstungstasche/-koffer Beuteltasche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProClick Tool Pouch L 39 Ausrüstungstasche/-koffer Beuteltasche Schwarz
ProClick Tool Pouch L 39 Ausrüstungstasche/-koffer Beuteltasche Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114692489
Hersteller:
     ProClick
Herst.-Nr.:
     6100000956
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Werkzeug-Gürteltasche
Werkzeugmappe
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Beuteltasche
Produktfarbe
Schwarz
Material
ABS, EVA (Äthylen-Vinylazetat), Polyamid, Polyester, Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
270 mm
Gewicht
550 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.