Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viewsonic VG2708A-MHD Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viewsonic VG2708A-MHD Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VG2708A-MHD Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VG2708A-MHD Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VG2708A-MHD Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VG2708A-MHD Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VG2708A-MHD Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VG2708A-MHD Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VG2708A-MHD Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VG2708A-MHD Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VG2708A-MHD Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VG2708A-MHD Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114647944
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     VG2708A-MHD
EAN/GTIN:
     766907024159
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
679 mm
Verpackungstiefe
167 mm
Verpackungshöhe
456 mm
Paketgewicht
7700 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
130 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
90 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
0 - 360 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-4 - 28 °
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
615 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
223 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
537.38 mm
Gewicht (mit Ständer)
6100 g
Breite (ohne Standfuß)
615 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
46 mm
Höhe (ohne Standfuß)
364 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4100 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2 W
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
19 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (max.)
21 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Netzteiltyp
Intern
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1300:1
Maximale Bildwiederholrate
100 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch)
50000000:1
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.311 x 0.311 mm
Oberflächenhärte
3H
Farbtiefe
8 Bit
sRGB Abdeckung (klassisch)
99 %
NTSC Abdeckung (typisch)
79 %
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,63*
€ 155,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,56*
€ 152,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,74*
€ 135,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,58*
€ 133,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,78*
€ 122,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.