Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Go 4 128 GB 26,7 cm (10.5") Intel® N 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Platin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Surface Go 4 128 GB 26,7 cm (10.5") Intel® N 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Platin
Microsoft Surface Go 4 128 GB 26,7 cm (10.5") Intel® N 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Platin
Microsoft Surface Go 4 128 GB 26,7 cm (10.5") Intel® N 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Platin
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114141137
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     XHU-00004
EAN/GTIN:
     196388170364
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Das Beste von Surface for Business

Surface for Business-Geräte bieten auf den professionellen Einsatz ausgelegte Sicherheit, sind reparaturfreundlich und verfügen über einen Schutz vom Chip bis in die Cloud.

Eine Person verwendet ein Surface Go 4 for Business, das die vollständige Windows 11 Pro-Erfahrung bietet.

Enthält Windows 11 Pro
Windows 11 Pro ist so konzipiert, dass Sie und Ihr Team arbeiten können, wie und wo immer Sie wollen. Leistungsstarke, sofort einsatzbereite Sicherheitsfunktionen wie der erweiterte Phishing-Schutz und die passwortlose Sicherheit sorgen dafür, dass Ihre Daten geschützt sind, sodass Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können.

Eine Person verwendet ein Surface Go 4 for Business und verschiedene Zubehörteile, um eine Kreditkartentransaktion mit einem Kunden abzuschließen.

Langlebig und reparaturfreundlicher
Dank seiner durchdachten Bauweise ist das Surface Go 4 for Business einfacher zu reparieren und zu warten. Außerdem können die wichtigsten Komponenten, wie die Hauptplatine, der Akku und vieles mehr,Footnote über ein Netzwerk von autorisierten Dienstanbietern oder vor Ort von erfahrenen Techniker*innen ausgetauscht werden.Footnote3

Eine Person verwendet einen Surface Pen for Business, um auf dem Touchscreen eines Surface Go 4 for Business zu schreiben.

Zero-Touch-Gerätebereitstellung
Windows Autopilot strafft und vereinfacht die gesamte Bereitstellung von Geräten - von der Konfiguration durch die IT-Abteilung bis hin zur Einrichtung durch die Mitarbeitenden – und sorgt so dafür, dass Ihr Personal schnell, effizient und mühelos arbeiten kann.

Produktivität und Leistung für jede Aufgabe

Erhalten Sie Zugriff auf die Informationen, die Ihr Unternehmen benötigt, mit wichtigen Microsoft-Apps.Footnote6 Das Surface Go 4 for Business bietet eine schnellere Leistung und ein vollständiges Windows 11 Pro-Erlebnis.


Sicheres Anmelden
Melden Sie sich sofort mit Windows Hello mit Gesichtserkennung, einer sicheren PIN, einem NFC-Badge oder einer Multi-Faktor-Authentifizierung über Windows Hello an.


Schnellere browserbasierte Leistung
Auf dem Surface Go 4 for Business laufen Ihre browserbasierten Anwendungen und Aufgaben schneller,Footnote damit Ihr Team mit den Daten, Erkenntnissen und Menschen in Verbindung bleibt, die es braucht.


Flexible Lösungen für die Arbeit unterwegs
Windows 365 FrontlineFootnote6 hilft Ihnen, Surface Go 4 for Business in Teams mit Schichtarbeitern gemeinsam zu nutzen, und ermöglicht ihnen den sicheren Zugriff auf ihr eigenes personalisiertes Windows-Erlebnis auf jedem Gerät.


Optimieren Sie Ihre Produktivität dank KI
Arbeiten Sie produktiver mit Surface Go 4 for Business und Sales CopilotFootnote6 und nutzen Sie die Leistung der generativen KI, um Einblicke in Echtzeit zu erhalten und automatisch Inhalte zu erstellen, damit Sie sich auf den Aufbau von Beziehungen zu Ihrer Kundschaft konzentrieren können.


Bleiben Sie produktiv mit Dynamics 365Footnote6
Optimieren Sie die betriebliche Effizienz und bieten Sie eine bessere Customer-Experience. Verwalten Sie Arbeitsaufträge mit Dynamics 365 Field Service und bearbeiten Sie Verkäufe mit Dynamics 365 Commerce.Footnote6


Windows 11 Pro ist für Toucheingabe und Pen konzipiert
Erledigen Sie Aufgaben auf dem Tablet und mit dem digitalen Stift schneller mit Windows 11 Pro mit Microsoft 365 Apps,Footnote6 optimiert für die beste Leistung auf Surface Go 4 for Business.

Maximale Sicherheit unterwegs und im Büro
Sparen Sie Zeit und Kosten durch modernes Gerätemanagement, austauschbare Hardware und integrierte Cloud-basierte Sicherheit.

Unser Engagement zur Bewältigung einer globalen Herausforderung
Surface for Business leistet einen wichtigen Beitrag zur Erfüllung der Verpflichtung von Microsoft, bis 2030 CO2-neutral, wasserpositiv und abfallfrei zu sein.Footnote9 Aus diesem Grund möchte Surface Geräte entwickeln, die die CO2-Belastung über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg reduzieren, Abfall reduzieren und mit Integrität ausgestattet sind.

Eine Person richtet das Microsoft Adaptive Zubehör mit 3D-gedruckten Anbauteilen ein.
Inklusiv von der Konzeption bis zur Erstellung
Bei Surface haben wir uns verpflichtet, sicherzustellen, dass Benutzende mit den unterschiedlichsten Voraussetzungen über Geräte und Zubehör verfügen, mit denen sie mehr erreichen können. Wir wollen kein Surface entwickeln, das für alle passt. Unser Bestreben ist es, Produkte im Surface-Portfolio zu haben, die speziell für Sie geeignet sind.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Batterie enthalten
Ja
Akku-/Batteriebetriebsdauer
12.5 h
Leistungen
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Magnetometer
Ja
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
8 MP
Frontkamera
Ja
Windows Hello
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Grafik
Grafikkarte-Familie
Intel
Grafikkarte
UHD Graphics
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
128 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Speichermedien
Flash
Kompatible Speicherkarten
MicroSDXC
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel® N
Prozessor
N200
Prozessor Boost-Frequenz
3.7 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
LPDDR5-SDRAM
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.5 "
Display-Auflösung
1920 x 1280 Pixel
Helligkeit
350 cd/m²
Pixeldichte
220 ppi
HD-Typ
Full HD+
Natives Seitenverhältnis
3:2
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Mikrofonanzahl
2
Audio-System
Dolby Audio Premium
Lautsprecherleistung
2 W
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Docking-Steckverbindertyp
Microsoft Oberflächenstecker, Microsoft Surface Cover
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
8.3 mm
Gewicht
521 g
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Energie
Netzteilstärke
24 W
Software
Plattform
Windows
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Platin
Gerätetyp
Tablet PC
Name der Farbe
Platinum
Gehäusematerial
Magnesium
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 577,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,46*
€ 756,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,70*
€ 742,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,85*
€ 732,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,36*
€ 718,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,07*
€ 686,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,28*
Zubehör
Microsoft
1E4-00002
ab € 62,18*
Zubehör
Microsoft
KCN-00027
ab € 64,54*
Zubehör
Microsoft
Q5N-00002
ab € 52,71*
Zubehör
Microsoft
1GK-00002
ab € 144,77*
Zubehör
Microsoft
SVS-00002
ab € 150,93*
Zubehör
Microsoft
EYV-00002
ab € 60,77*
Zubehör
Microsoft
EYV-00010
ab € 60,77*
Zubehör
Microsoft
EYU-00010
ab € 58,69*
Zubehör
ST Microelectronics
STM-222-334LZ-01
ab € 39,45*
Zubehör
ST Microelectronics
STM-222-338MZ-01
ab € 47,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.