Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Q5N-00002 Ladegerät für Mobilgeräte Tablet Schwarz AC Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Q5N-00002 Ladegerät für Mobilgeräte Tablet Schwarz AC Drinnen
Microsoft Q5N-00002 Ladegerät für Mobilgeräte Tablet Schwarz AC Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE2-30046565
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     Q5N-00002
EAN/GTIN:
     889842008562
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
65 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
289 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Tablet
Energiequelle
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Kompatibilität
Surface Book, Surface Pro 4, Surface Pro 3
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Schaltnetzteil geschlossen, Solarladegerät, notebooknetzteil 65w, netzteil notebook, microsoft ladegerät usb, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,75*
€ 90,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,54*
€ 82,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,25*
€ 80,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.