Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Dock 2 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Surface Dock 2 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Microsoft Surface Dock 2 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Microsoft Surface Dock 2 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Microsoft Surface Dock 2 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79175771
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     SVS-00002
EAN/GTIN:
     889842627169
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84719000
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
515 g
Kabellänge
0.8 m
Leistungen
Basisgerät Typ
Tablet
Markenkompatibilität
Microsoft
Kompatibilität
Surface Book 3 Surface Pro 7  Surface Pro X  Surface Laptop 3 Surface Go 2 Surface Pro 6   Surface Pro (5th Gen)  Surface Laptop 2  Surface Laptop (1st Gen)  Surface Go  Surface Book 2
Produktfarbe
Schwarz
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Anschlüsse und Schnittstellen
Docking-Steckverbindertyp
Microsoft Oberflächenstecker
Audioausgang
3,5 mm
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 182,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,52*
€ 217,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,10*
€ 210,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,06*
€ 202,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,16*
€ 196,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,03*
€ 180,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.