Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STM Dux Shell 33 cm (13") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STM Dux Shell 33 cm (13") Cover Schwarz
STM Dux Shell 33 cm (13") Cover Schwarz
STM Dux Shell 33 cm (13") Cover Schwarz
STM Dux Shell 33 cm (13") Cover Schwarz
STM Dux Shell 33 cm (13") Cover Schwarz
STM Dux Shell 33 cm (13") Cover Schwarz
STM Dux Shell 33 cm (13") Cover Schwarz
STM Dux Shell 33 cm (13") Cover Schwarz
STM Dux Shell 33 cm (13") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-103215171
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM-222-338MZ-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Stift
Digitaler Stift
Digitalstift
kapazitiver Stift
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
13 "
Etui-Typ
Cover
Material
Polycarbonat, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Microsoft
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
Surface Pro 9, Type Cover, Surface Pen, Classroom Pen 2
Gewicht und Abmessungen
Breite
216 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
380 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 79,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,02*
€ 94,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,24*
€ 88,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,27*
€ 83,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.