Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Floating Grip FG-HDMILED-150-PINK HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Floating Grip FG-HDMILED-150-PINK HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Floating Grip FG-HDMILED-150-PINK HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Floating Grip FG-HDMILED-150-PINK HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Floating Grip FG-HDMILED-150-PINK HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Floating Grip FG-HDMILED-150-PINK HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Floating Grip FG-HDMILED-150-PINK HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113725752
Hersteller:
     Floating Grip
Herst.-Nr.:
     FG-HDMILED-150-PINK
EAN/GTIN:
     5713474051021
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 1,5m
hdmi kabel sonstige
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8544421000
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
25 g
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
40 g
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.1
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3860 x 2160, 7680 x 4320
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Kabeltyp
Flachkabel
Farben der Beleuchtung
Pink
Beleuchtung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.