Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark 02056030101 Brotkorb Oval Polypropylen (PP) Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark 02056030101 Brotkorb Oval Polypropylen (PP) Beige
Westmark 02056030101 Brotkorb Oval Polypropylen (PP) Beige
Westmark 02056030101 Brotkorb Oval Polypropylen (PP) Beige
Westmark 02056030101 Brotkorb Oval Polypropylen (PP) Beige
Westmark 02056030101 Brotkorb Oval Polypropylen (PP) Beige
Westmark 02056030101 Brotkorb Oval Polypropylen (PP) Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113354868
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     02056030101
EAN/GTIN:
     4013023146811
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche
In jeder Hinsicht die beste Wahl

Die Körbe der Westmark saleen Edition werden aus einer speziellen Polypropylen-Mischung gefertigt, die sicherstellt, dass sie angenehm in der Haptik und funktional in der Nutzung sind. Die Körbchen sind lebensmittelecht, farbbeständig, geruchsneutral und spülmaschinengeeignet und damit ideal, um Brot, Brötchen und andere Lebensmittel zu servieren. Die besonderen Eigenschaften bringen aber auch Vorteile für Einsatzzwecke in anderen Bereichen. So lassen sich die wasserfesten Körbe auch als dekorative Aufbewahrungselemente für das Bad oder die Terrasse einsetzen. Durch ihr besonderes Material sind sie flexibel und bruchsicher und somit eine sichere Alternative zu den herkömmlichen Flechtkörben aus Naturmaterial.

Ideal aufbewahrt, serviert und präsentiert

Mit dem Thema „hygienisch, lebensmittelecht und praktisch Aufbewahren, Servieren und Präsentieren“ kennen wir uns aus. Sie suchen geeignete, besondere Korbwaren in typischen Naturfarben oder trendig bunt? Für Zuhause oder in der Gastronomie? Für privat oder gewerblich für die Einrichtung von Bäckereien, Obstabteilungen oder Hotels? Dann ist die Westmark saleen Edition genau die richtige Wahl für Sie. Eine Vielzahl von Korbvarianten steht zur Verfügung. Alles aus lebensmittelechtem Polypropylen gefertigt. Angenehm in der Haptik, hygienisch, bruchfest und strapazierfähig. Schauen Sie doch mal vorbei in der Westmark-Welt. Wir freuen uns.

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
80 mm
Merkmale
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Beige
Form
Oval
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,886*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,126*
€ 12,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,826*
€ 11,693
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,386*
€ 11,169
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,966*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,666*
€ 10,313
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,886*
€ 8,194
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.