Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Tallo 8616701 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Weiß Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes Tallo 8616701 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Weiß Tisch/Bank
Fellowes Tallo 8616701 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Weiß Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113212840
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     8616701
EAN/GTIN:
     0043859759057
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
9 kg
Maximale Bildschirmgröße
32 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
3
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor)
9 kg
Montage
Klemme/Durchführung
Auslegerarm (max.)
705 mm
Tischstärke (min.)
10 mm
Tischstärke (max.)
85 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
15 Jahr(e)
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
267 - 524 mm
Neigungswinkelbereich
-35 - 75 °
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
360 °
Schwenkbereich
-90 - 90 °
Anzahl der Arme
3
Neigungsverstellung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
610 mm
Tiefe
374 mm
Höhe
155 mm
Gewicht
7300 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Zertifizierung
FIRA International
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 337,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,93*
€ 524,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,19*
€ 505,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,48*
€ 482,52
pro Stück
ab 7 Stück
€ 364,93*
€ 434,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,46*
€ 423,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,45*
€ 401,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
8614101
ab € 335,64*
Ähnlich
Fellowes
8615701
ab € 337,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.