Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Tallo 8615101 Flachbildschirm-Tischhalterung 101,6 cm (40") Schwarz Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes Tallo 8615101 Flachbildschirm-Tischhalterung 101,6 cm (40") Schwarz Tisch/Bank
Fellowes Tallo 8615101 Flachbildschirm-Tischhalterung 101,6 cm (40") Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113212826
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     8615101
EAN/GTIN:
     0043859758890
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
9 kg
Maximale Bildschirmgröße
40 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor)
9 kg
Montage
Klemme/Durchführung
Auslegerarm (max.)
687 mm
Tischstärke (max.)
45 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
15 Jahr(e)
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
0 - 852 mm
Neigungswinkelbereich
-35 - 75 °
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
360 °
Schwenkbereich
-90 - 90 °
Anzahl der Arme
1
Neigungsverstellung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
555 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
4400 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Zertifizierung
FIRA International
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 190,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,69*
€ 307,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,55*
€ 304,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,78*
€ 282,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,87*
€ 274,74
pro Stück
ab 12 Stück
€ 207,78*
€ 247,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,03*
€ 226,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
8613501
ab € 191,69*
Ähnlich
Fellowes
8616101
ab € 190,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.