Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC G3 U27G3X/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AOC G3 U27G3X/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz, Rot
AOC G3 U27G3X/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz, Rot
AOC G3 U27G3X/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz, Rot
AOC G3 U27G3X/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz, Rot
AOC G3 U27G3X/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz, Rot
AOC G3 U27G3X/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz, Rot
AOC G3 U27G3X/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz, Rot
AOC G3 U27G3X/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz, Rot
AOC G3 U27G3X/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz, Rot
AOC G3 U27G3X/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz, Rot
AOC G3 U27G3X/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz, Rot
AOC G3 U27G3X/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113010516
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     U27G3X/BK
EAN/GTIN:
     4038986181426
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Erleben Sie unvergleichliches Gaming mit dem U27G3X/BK 27-Zoll 4K UHD-Monitor: 160Hz Bildwiederholfrequenz, 1ms Reaktionszeit, IPS-Panel-Klarheit und GSync-Kompatibilität.
Der U27G3X/BK ist ein absolutes Kraftpaket, das eine atemberaubende 4K UHD-Auflösung von 3840x2160 liefert und dafür sorgt, dass jedes Detail mit unglaublicher Klarheit zum Leben erweckt wird. Mit einer blitzschnellen Reaktionszeit von bis zu 1ms GtG und einer hohen Bildwiederholfrequenz von 160Hz garantiert dieser Monitor übergangslose Bewegungen und reduziert Schatteneffekte und verschafft Ihnen damit den Wettbewerbsvorteil, den Sie beim Gaming brauchen. Mit HDMI-Unterstützung bietet der U27G3X/BK vielseitige Anschlussmöglichkeiten für Ihre Gaming-Geräte und ist damit eine umfassende Wahl für ein immersives und reaktionsschnelles Spielerlebnis.
Weitere Informationen:
Leistungen
NVIDIA G-SYNC
Ja
Schnellladung
Ja
VESA Adaptive Sync unterstützt
Ja
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Geringe Eingabeverzögerung
Ja
FPS-Zähler
Ja
Wählscheibenpunkt
Ja
Schattensteuerung
Ja
Reduzierung der Bewegungsunschärfe
Ja
Spiel-Modus
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
WEEE
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1768375
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
690 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
523 mm
Paketgewicht
7420 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
DisplayPort Kabellänge
1.8 m
HDMI-Kabellänge
1.8 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
130 mm
Pivot
Ja
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-30 - 30 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-3.5 - 21.5 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Anzahl OSD-Sprachen
19
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
DisplayPorts-Version
1.2
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Stromeingang
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
605.02 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
258.8 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
531.9 mm
Gewicht (mit Ständer)
5230 g
Gewicht (ohne Ständer)
3880 g
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
26 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
53 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
32 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Rahmenloses Design
Ja
Vorderer Rahmen
Schwarz/Rot
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Grau
Sonstige Funktionen
Farbpalette DCI-P3
96 %
Bild für Bild (PbP)
Ja
Außenverkleidungstyp
Texturiert
Typ der Lünettendicke
Rahmenlos
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
160 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Reaktionszeit
1 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch)
80000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.2331 x 0.2331 mm
Pixeldichte
163 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 250 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 165 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
68.6 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Oberflächenhärte
3H
sRGB Abdeckung (klassisch)
127 %
NTSC Abdeckung (typisch)
98 %
Adobe RGB-Abdeckung
94 %
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 359,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,26*
€ 471,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,54*
€ 470,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,42*
€ 458,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,38*
€ 451,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,53*
€ 427,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,33*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,43*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.