Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer NITRO VG1 VG271U Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer NITRO VG1 VG271U Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
Acer NITRO VG1 VG271U Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
Acer NITRO VG1 VG271U Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
Acer NITRO VG1 VG271U Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
Acer NITRO VG1 VG271U Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
Acer NITRO VG1 VG271U Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
Acer NITRO VG1 VG271U Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
Acer NITRO VG1 VG271U Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112611125
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     UM.HV1EE.301
EAN/GTIN:
     4711121527333
Suchbegriffe:
Acer Monitore
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Wandmontage
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 20 °
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
614 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
240 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
475 mm
Gewicht (mit Ständer)
4600 g
Breite (ohne Standfuß)
614 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
66 mm
Höhe (ohne Standfuß)
367 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4150 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
4 W
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
26 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
62 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Wide Quad HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
180 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch)
100000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.23 x 0.23 mm
Sichtbare Größe (horizontal)
597 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
336 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
68.6 cm
Farbtiefe
8 Bit
RGB-Farbraum
DCI-P3
Farbskala
95 %
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 184,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,87*
€ 258,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,21*
€ 246,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,79*
€ 241,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,46*
€ 237,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,83*
€ 219,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.