Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony FW-65BZ40L Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 24/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony FW-65BZ40L Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 24/7
Sony FW-65BZ40L Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 24/7
Sony FW-65BZ40L Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 24/7
Sony FW-65BZ40L Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 24/7
Sony FW-65BZ40L Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 24/7
Sony FW-65BZ40L Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 24/7
Sony FW-65BZ40L Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 24/7
Sony FW-65BZ40L Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 24/7
Sony FW-65BZ40L Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 24/7
Sony FW-65BZ40L Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 24/7
Sony FW-65BZ40L Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 24/7
Sony FW-65BZ40L Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 24/7
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112406173
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     FW-65BZ40L
EAN/GTIN:
     4548736150126
Suchbegriffe:
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Public Display
Weitere Informationen:
Merkmale
Wandmontage
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
65 "
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
700 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
1200:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)
600000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Bildschirmdiagonale (cm)
165.1 cm
Farbsättigung
92 %
Motion Interpolation Technologie
Motionflow XR 240
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 4096 x 2160
Unterstützte Video-Modi
480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Wiederholfrequenz
60 Hz
Trübungsrate
47 %
RGB-Farbraum
DCI-P3
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Displaybreite
1462 mm
Display Tiefe
71 mm
Display Höhe
842 mm
Displaygewicht
21400 g
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1462 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
338 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
912 mm
Gewicht (mit Ständer)
22300 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1588 mm
Verpackungstiefe
184 mm
Verpackungshöhe
965 mm
Paketgewicht
31000 g
Leistungen
Zweck
Universal
Multicast Unterstützung
Ja
Wi-Fi Direct
Ja
Apple AirPlay-Unterstützung
Ja
Dolby Vision
Ja
Hybrid Log Gamma (HLG)
Ja
Hoher Dynamikbereich 10 (HDR10)
Ja
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
24/7
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
229 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Computersystem
Computersystem
Ja
Interne Speicherkapazität
32 GB
Installiertes Betriebssystem
Android
Unterstützte Videoformate
3GPP, ASF, AVC, AVCHD, AVI, HEVC, MKV, MOV, MP4, MPEG1, MPEG2, MPEG2-PS, MPEG2-TS, MPEG4, VC-1, VP8, WEBM, WMV, XVID
Unterstützte Audioformate
FLAC, LPCM, MP3, WAV, WMA
Unterstützte Bildformate
JPEG, MJPEG
Unterstützte Google-Anwendungen
Google Chromecast
Design
Produktdesign
Digital Beschilderung Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Indoor
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal/Vertical
Panel-Montage-Schnittstelle
300 x 300 mm
Blendfreier Bildschirm
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Composite Video-Eingang
1
Audioeingang (L, R)
1
Audio (L,R) Out
1
RS-232C
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.116,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.215,12*
€ 1.445,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.208,78*
€ 1.438,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.158,77*
€ 1.378,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.134,66*
€ 1.350,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.116,92*
€ 1.329,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.