Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake TH420 V2 Ultra ARGB Sync Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake TH420 V2 Ultra ARGB Sync Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
Thermaltake TH420 V2 Ultra ARGB Sync Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
Thermaltake TH420 V2 Ultra ARGB Sync Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
Thermaltake TH420 V2 Ultra ARGB Sync Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
Thermaltake TH420 V2 Ultra ARGB Sync Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
Thermaltake TH420 V2 Ultra ARGB Sync Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112266241
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CL-W386-PL14SW-A
EAN/GTIN:
     4713227537964
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Weitere Informationen:
Energie
Nennspannung
5 V
Startspannung
12 V
Stromverbrauch Pumpe
5.16 W
Nennstrom
0.32 A
Stromstärke (maximal)
0.43 A
Spannung der Pumpe
12 V
Ventilatoren Spannung
12 V
Ventilatoren Strom
0.32 A
Gewicht und Abmessungen
Heizungs-Breite
456 mm
Heizungs-Tiefe
139 mm
Heizungs-Höhe
27 mm
Schlauch-/Rohrlänge
460 mm
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
140 x 140 x 25 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Heizkörpermaterial
Aluminium
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel
9
LED-Anschlusstyp
4-polig
Ventilator-Anschluss
4-polig
Wasserblockmaterial
Kupfer
Display-Typ
LCD
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
All-in-One-Flüssigkeitskühler
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Buchse AM5, Socket FM1, Socket FM2
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
500 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1800 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
34.7 dB
Maximaler Luftstrom
84.32 cfm
Maximum Luftdruck
3.02 mmH2O
Motorschnelligkeit der Pumpe
3200 RPM
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,97*
€ 216,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,82*
€ 200,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,48*
€ 192,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,15*
€ 187,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,29*
€ 172,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.