Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ernitec 0070-24155 LED display 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ernitec 0070-24155 LED display 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Ernitec 0070-24155 LED display 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Ernitec 0070-24155 LED display 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Ernitec 0070-24155 LED display 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112206692
Hersteller:
     Ernitec
Herst.-Nr.:
     0070-24155
EAN/GTIN:
     5715063081211
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Weitere Informationen:
Leistungen
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
24/7
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Wandmontage
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Deutsch, Englisch, Französisch
Anzahl OSD-Sprachen
3
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Stromeingang
Ja
Sonstige Funktionen
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL, SECAM
Kammfilter
3D
Geräschfilter
Ja
Gewicht
20000 g
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
55 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
TFT
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
4000:1
Anzahl der Farben des Displays
1,073 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
500 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.315 x 0.315 mm
Sichtbare Größe (horizontal)
1209.6 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
680.4 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
139 cm
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1677752
Verpackungsdaten
Paketgewicht
25000 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Stromadapter enthalten
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht (ohne Ständer)
29000 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
6 W
Energie
Energieeffizienzklasse (HDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
76 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
77 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
120 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 994,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.101,19*
€ 1.310,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.094,62*
€ 1.302,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.068,10*
€ 1.271,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.040,74*
€ 1.238,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 994,27*
€ 1.183,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,24*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,88*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,72*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.