Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2218-B11B269401 Herst.-Nr.: B11B269401 EAN/GTIN: 8715946718279 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 296 mm | | Tiefe | 104 mm | | Höhe | 125 mm | | Gewicht | 1900 g | Design | Scanner-Typ | ADF + Bogenscanner | | Produktfarbe | Schwarz | | Steuerung | Tasten | Anschlüsse und Schnittstellen | USB Anschluss | Ja | | USB-Version | 2.0 | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8 | | Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 | Leistungen | Tägliche Einschaltdauer (max) | 3500 Seiten | | Lichtquelle | ReadyScan LED | | Scan to | E-Mail, FTP, Network folder, Drucken | | Scan-Treiber | ICA, SANE, TWAIN, WIA | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 5 - 35 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -25 - 60 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 15 - 80 % | | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 15 - 85 % | Energie | Netzteiltyp | AC | | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 10 W | | Stromverbrauch (Standby) | 1 W | | Stromverbrauch (PowerSave) | 4 W | | Eingangsspannung | 100 - 240 V | Scannen | Maximale Scan-Abmessung | 215.9 x 5588 mm | | Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI | | Duplex-Scan | Ja | | Eingabe Farbtiefe | 30 Bit | | Ausgabe Farbtiefe | 24 Bit | | Ausgabe Monochromtiefe | 8 Bit | Netzwerk | WLAN | Ja | | WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | Papierhandhabung | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 | | Unterstützte Scan-Medientypen | Visitenkarte, Plastik-Karte, Post Card(JPN) | | ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 | | ISO-B-Formate | B5, B6 | | Letter | Ja | | Legal | Ja | | Mediengewichte für das Papierfach | 40 - 413 g/m² | Eingangskapazität | Kapazität der Papiereingabe (Standard) | 20 Blätter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2218 | | | | | | pro Stück | € 9,50* | ab € 298,84* | € 340,99* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 300,94* | € 342,79* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 3,51* | ab € 316,50* | € 361,90* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 320,17* | € 363,91* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 329,08* | € 373,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2218 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2218 | | Versand: Lager 2218 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 13,00* | | ab € 130,00* | € 9,50* | | ab € 1.200,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2218 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|