Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson DS-C490 ADF + Bogenscanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson DS-C490 ADF + Bogenscanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Epson DS-C490 ADF + Bogenscanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Epson DS-C490 ADF + Bogenscanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Epson DS-C490 ADF + Bogenscanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Epson DS-C490 ADF + Bogenscanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Epson DS-C490 ADF + Bogenscanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Epson DS-C490 ADF + Bogenscanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Epson DS-C490 ADF + Bogenscanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Epson DS-C490 ADF + Bogenscanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Epson DS-C490 ADF + Bogenscanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Epson DS-C490 ADF + Bogenscanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Epson DS-C490 ADF + Bogenscanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     643-188033
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     B11B271401
EAN/GTIN:
     8715946718293
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Einzelblattscanner
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
296 mm
Tiefe
104 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
1900 g
Design
Scanner-Typ
ADF + Bogenscanner
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Steuerung
Tasten
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016
Leistungen
Tägliche Einschaltdauer (max)
6500 Seiten
Lichtquelle
ReadyScan LED
Scan to
E-Mail, FTP, Network folder, Drucken
Scan-Treiber
ICA, ISIS, SANE, WIA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
15 - 85 %
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10 W
Stromverbrauch (Standby)
1 W
Stromverbrauch (PowerSave)
4 W
Eingangsspannung
100 - 240 V
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
215.9 x 5588 mm
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Duplex-Scan
Ja
Eingabe Farbtiefe
30 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Ausgabe Monochromtiefe
8 Bit
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Unterstützte Scan-Medientypen
Visitenkarte, Plastik-Karte, Post Card(JPN)
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5, B6
Letter
Ja
Legal
Ja
Mediengewichte für das Papierfach
40 - 413 g/m²
Eingangskapazität
Kapazität der Papiereingabe (Standard)
20 Blätter
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro Stück
€ 4,50*
ab € 459,17*
€ 518,08*
3 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 466,94*
€ 523,33*
3 Tage
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 464,95*
€ 524,69*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 475,67*
€ 533,83*
33 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 481,98*
€ 539,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,08*
€ 616,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,42*
€ 610,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,81*
€ 590,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,26*
€ 578,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,17*
€ 546,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP05RTBSB271
ab € 180,52*
Zubehör
Epson
CP03OSSWB271
ab € 116,10*
Zubehör
Epson
CP04OSSWB271
ab € 185,64*
Zubehör
Epson
CP05OSSWB271
ab € 255,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.