Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake TH280 V2 ARGB Sync Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake TH280 V2 ARGB Sync Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm Schwarz
Thermaltake TH280 V2 ARGB Sync Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm Schwarz
Thermaltake TH280 V2 ARGB Sync Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm Schwarz
Thermaltake TH280 V2 ARGB Sync Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm Schwarz
Thermaltake TH280 V2 ARGB Sync Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm Schwarz
Thermaltake TH280 V2 ARGB Sync Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112122368
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CL-W375-PL14SW-A
EAN/GTIN:
     4713227537919
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Weitere Informationen:
Energie
Nennspannung
5 V
Startspannung
12 V
Stromverbrauch Lüfter
3.84 W
Stromverbrauch Pumpe
5.16 W
Nennstrom
0.32 A
Stromstärke (maximal)
0.43 A
Gewicht und Abmessungen
Heizungs-Breite
317 mm
Heizungs-Tiefe
139 mm
Heizungs-Höhe
27 mm
Schlauch-/Rohrlänge
460 mm
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
140 x 140 x 25 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Gummi
Heizkörpermaterial
Aluminium
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Bernstein, Blau, Grün, Rot
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
All-in-One-Flüssigkeitskühler
Lüfterdurchmesser
140 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2066, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Buchse AM5
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
500 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1800 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
34.7 dB
Maximaler Luftstrom
84.32 cfm
Maximum Luftdruck
3.02 mmH2O
Geräuschpegel Lüfter (max.)
34.7 dB
Motorschnelligkeit der Pumpe (min)
1500 RPM
Motorschnelligkeit der Pumpe (max)
3300 RPM
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,31*
€ 121,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,05*
€ 121,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,59*
€ 105,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,06*
€ 104,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,95*
€ 95,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.