Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nedis CCBW64210AT02 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nedis CCBW64210AT02 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anthrazit
Nedis CCBW64210AT02 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anthrazit
Nedis CCBW64210AT02 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anthrazit
Nedis CCBW64210AT02 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anthrazit
Nedis CCBW64210AT02 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anthrazit
Nedis CCBW64210AT02 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anthrazit
Nedis CCBW64210AT02 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anthrazit
Nedis CCBW64210AT02 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anthrazit
Nedis CCBW64210AT02 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110501498
Hersteller:
     Nedis
Herst.-Nr.:
     CCBW64210AT02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Diese 5-in-1-USB 3.2 Gen 1-Multidockingstation von Nedis leitet Signale von USB-C™- an HDMI™-, Ethernet- und USB-Geräte weiter. Superschnelle Netzwerkverbindung über den integrierten Ethernet-Port (Gigabit) mit einer Übertragungsrate von 5 Gbit/s. Zusätzlich mit USB-A 3.2 Gen 1-Buchse für schnelle Datenübertragung und Aufladung.

Mit der für PC oder Mac geeigneten multifunktionalen Dockingstation haben Sie Zugang zur ultimativen Multifunktionslösung für Ihre Konnektivität einschließlich Synchronisation, Aufladung und AV-Unterstützung. Es werden Auflösungen bis zu 4K bei 60 Hz unterstützt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
327 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
17 mm
Gewicht
55 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
25 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Paketgewicht
69 g
Energie
USB Kabellänge
0.2 m
Leistungen
Produktfarbe
Anthrazit
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Auflösung (maximal, digital)
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Gehäusematerial
Aluminium, Polyvinylchlorid (PVC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,52*
€ 104,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,00*
€ 102,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,19*
€ 96,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,04*
€ 92,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.