Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 32UL950P-W Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 32UL950P-W Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Weiß
LG 32UL950P-W Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Weiß
LG 32UL950P-W Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Weiß
LG 32UL950P-W Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Weiß
LG 32UL950P-W Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Weiß
LG 32UL950P-W Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Weiß
LG 32UL950P-W Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Weiß
LG 32UL950P-W Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Weiß
LG 32UL950P-W Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Weiß
LG 32UL950P-W Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Weiß
LG 32UL950P-W Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110487504
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     32UL950P-W
EAN/GTIN:
     8806087975451
Suchbegriffe:
LG Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync
Markenspezifische Technologien
Black Equalizer, DAS Mode
Smart-Modi
Energiesparend
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
927 mm
Verpackungstiefe
213 mm
Verpackungshöhe
516 mm
Paketgewicht
11600 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
DisplayPort, HDMI, Leistung, Thunderbolt
Betriebsanleitung
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Höheneinstellung
110 mm
Neigungswinkelbereich
-5 - 15 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
18
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse
1
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
718.2 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
231.2 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
488 mm
Gewicht (mit Ständer)
7300 g
Breite (ohne Standfuß)
718.2 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
45.1 mm
Höhe (ohne Standfuß)
414.3 mm
Gewicht (ohne Ständer)
5900 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
10 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
33 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
77 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
39 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Netzteiltyp
Extern
Design
Marktpositionierung
Haus
Produktfarbe
Weiß
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Silber
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
32 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
Nano IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1300:1
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
450 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.181 x 0.181 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
81 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
DDC/CI
Ja
Oberflächenhärte
3H
Farbtiefe
8 Bit
RGB-Farbraum
DCI-P3
Farbskala
98 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 641,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 716,31*
€ 852,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,45*
€ 843,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 691,58*
€ 822,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 677,08*
€ 805,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,65*
€ 763,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,83*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,93*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,43*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.