Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sonero X-AOC210-400 HDMI-Kabel 40 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
sonero X-AOC210-400 HDMI-Kabel 40 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
sonero X-AOC210-400 HDMI-Kabel 40 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
sonero X-AOC210-400 HDMI-Kabel 40 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109756719
Hersteller:
     Sonero
Herst.-Nr.:
     X-AOC210-400
EAN/GTIN:
     4251364723630
Suchbegriffe:
HDMI Extender
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi extender
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.5 mm
Merkmale
Kabellänge
40 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.0b
Unterstützte Grafik-Auflösungen
4096 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160p
HDCP
Ja
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Zertifizierung
CE, FCC
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.