Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 27UK670P-B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 27UK670P-B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
LG 27UK670P-B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
LG 27UK670P-B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
LG 27UK670P-B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
LG 27UK670P-B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
LG 27UK670P-B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
LG 27UK670P-B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
LG 27UK670P-B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
LG 27UK670P-B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
LG 27UK670P-B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
LG 27UK670P-B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109234029
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     27UK670P-B.AEU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LG Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Lernen Sie den 4K UHD IPS-Monitor kennen
Klarheit und Detailtreue mit einer 4K Ultra HD-Auflösung werden Sie begeistern.

Lebensechte Farben und größerer Betrachtungswinkel
Der LG IPS Monitor bietet eine außergewöhnliche Farbtreue, indem er 99% des sRGB-Farbraums abdeckt. Außerdem verfügt er über einen vergrößerten Betrachtungswinkel. So ist es noch einfacher, die lebensechten Farben zu genießen.

Höhere Arbeitseffizienz
Dual Display und mehrere Verbindungen können die Arbeitseffizienz erheblich verbessern.

Eine Schnittstelle zur einfachen Einrichtung
Der Bildschirmanschluss verwendet den USB Type-C™-Anschluss und ist mit dem MacBook kompatibel. Mit einem Kabel können Sie gleichzeitig Daten von einem 4K-Bildschirm und andere Daten übertragen, während Sie das MacBook oder ein anderes mobiles Gerät mit einer Leistung von bis zu 40 W laden.

Einfach zu bedienende Benutzeroberfläche
OnScreen Control ist einfach und intuitiv anwendbar. Sie können die Anzeigen-Einstellungen mit wenigen Klicks anpassen.

Bessere Ergonomie am Arbeitsplatz
Der 27UK670 bietet höchsten Arbeitskomfort, da er nach Belieben geneigt, geschwenkt und gedreht werden kann. Dies erleichtert auch den Austausch von Inhalten mit Ihren Teammitgliedern, was zu einer gesteigerten Produktivität führt.
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync
AMD FreeSync Bildwiederholratenbereich
40 - 60 Hz
VESA Adaptive Sync unterstützt
Ja
Flimmerfreie Technologie
Ja
Spiel-Modus
Ja
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1414066
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
403 mm
Verpackungstiefe
192 mm
Verpackungshöhe
552 mm
Paketgewicht
10200 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, HDMI, USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Wandmontage
Ja
Höheneinstellung
130 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
0 - 356 °
Schwenkbar
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 15 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
2
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Kopfhörerausgänge
1
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
613.1 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
251 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
527.3 mm
Gewicht (mit Ständer)
7000 g
Breite (ohne Standfuß)
613.1 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
44.6 mm
Höhe (ohne Standfuß)
364.5 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4800 g
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
26 kWh
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
41 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Netzteiltyp
Extern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung
Mega-Kontrast
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.1554 x 0.1554 mm
Horizontaler Scanbereich
30 - 135 kHz
Digital vertikale Frequenz
56 - 61 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
68 cm
DDC/CI
Ja
Kontrast-Verstärker
Ja
Oberflächenhärte
3H
sRGB Abdeckung (klassisch)
99 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,02*
€ 347,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,99*
€ 346,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,55*
€ 338,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,84*
€ 335,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,76*
€ 311,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,17*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,19*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,80*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.