| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-108954327 Herst.-Nr.: 8465 BLACK ECO BACKPACK EAN/GTIN: 4260709011509 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 310 mm | | Tiefe | 220 mm | | Höhe | 460 mm | | Gewicht | 900 g | | Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H) | 290 x 40 x 430 mm | Verpackungsdaten | Anzahl | 1 | Merkmale | Rucksack-Typ | Lässiger Rucksack | | Produkthauptfarbe | Schwarz | | Material | Polyester | | Färbung | Monochromatisch | | Angaben zum Material | ECO-FRIENDLY RPET polyester | | Empfohlenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Notebook-Gehäuse | Ja | | Maximale Bildschirmgröße | 17.3 " | | Außentaschen | Fronttasche, Seitentasche | | Reißverschlusstaschen | Ja | | Schultergurt | Ja | | Griff(e) | Ja | | Verschlussart | Reißverschluss | | Recyceltes Material | Ja | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | Global Recycled Standard (GRS) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, laptop-rucksack 17", laptop rucksack, laptop-rucksack rivacase, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen |
| | |
| |