Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 27UP650P-W Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 27UP650P-W Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Silber
LG 27UP650P-W Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Silber
LG 27UP650P-W Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Silber
LG 27UP650P-W Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Silber
LG 27UP650P-W Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Silber
LG 27UP650P-W Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Silber
LG 27UP650P-W Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Silber
LG 27UP650P-W Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Silber
LG 27UP650P-W Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Silber
LG 27UP650P-W Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-108928001
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     27UP650P-W.BEU
EAN/GTIN:
     8806087963373
Suchbegriffe:
LG Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync
Flimmerfreie Technologie
Ja
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1350392
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
694 mm
Verpackungstiefe
212 mm
Verpackungshöhe
496 mm
Paketgewicht
9000 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
DisplayPort, HDMI
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Neigungsverstellung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
613.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
239.3 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
569.3 mm
Gewicht (mit Ständer)
5600 g
Breite (ohne Standfuß)
613.5 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
45.4 mm
Höhe (ohne Standfuß)
363.5 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3800 g
Energie
Energieeffizienzklasse (HDR)
F
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
24 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
40 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
44 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Silber
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1200:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Reaktionszeit
5 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.1554 x 0.1554 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
68.4 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10)
RGB-Farbraum
sRGB
Farbskala
95 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,99*
€ 280,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,96*
€ 270,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,46*
€ 262,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,37*
€ 259,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,68*
€ 242,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.