Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool Core Wärmeleitpaste Thermalpolster 6,2 W/m·K 81 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool Core Wärmeleitpaste Thermalpolster 6,2 W/m·K 81 g
Alphacool Core Wärmeleitpaste Thermalpolster 6,2 W/m·K 81 g
Alphacool Core Wärmeleitpaste Thermalpolster 6,2 W/m·K 81 g
Artikel-Nr.:
     CIDE3-108850153
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     13405
EAN/GTIN:
     4250197134057
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
Wärmeleitpaste
alphacool wärmeleitpad
wärmeleitpaste
Alphacool's Performance-Wärmeleitpad kann zur Kühlung elektronischer Komponenten aller Art verwendet werden, bei denen es darauf ankommt, Abwärme effektiv abzuleiten. Neben Spannungswandlern und VRAMs auf Grafikkarten können auch elektronische Bauteile von Playstation und Xbox Spielekonsolen gekühlt und somit in ihrer Performance und Haltbarkeit erheblich verbessert werden. Besser als Standard Wärmeleitpads? Das auf Silikon basierende Soft Wärmeleitpad zeichnet sich durch eine optimale Kompressibilität aus. Aufgrund seiner geringen Härte und einer natürlichen Klebrigkeit passt sich das Core Wärmeleitpad perfekt an Oberflächen an, gleicht Unebenheiten zwischen den Bauteilen aus und sorgt damit für eine deutliche Verbesserung der Wärmeübertragung. Erhöhte Lebensdauer! Die spezielle Materialzusammensetzung des Core Wärmeleitpads verringert die Gefahr des Ausblutens des Silikons. Es kann über einen deutlich längeren Zeitraum als herkömmliche Wärmeleitpads verwendet werden, ohne maßgeblich an Leistung zu verlieren. Vielseitig einsetzbar! Aufgrund der hervorragenden elektrischen Isolierung (elektrisch nicht leitend) kann Alphacool's Wärmeleitpad auch zur Kühlung elektronischer Bauteile in Elektrofahrzeugen, Autopilot-Systemen, Mobiltelefonen, Servern, Motherboards, Netzteilen, LCD-TVs, Notebooks, Telekommunikationsgeräten, Access Points, Speichermodule, etc. verwendet werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Thermalpolster
Wärmeleitfähigkeit
6.2 W/m·K
Dichte
3.1 g/cm³
Wesentliche Inhaltsstoffe
Silikon
Produktfarbe
Blau
Nicht leitend
Ja
migrationsarm
Ja
Verlängerung
50 %
Betriebstemperatur
-50 - 150 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
2 mm
Gewicht
81 g
Technische Details
Härte (Shore OO Skala)
50
Brennbarkeitsklasse
V-0
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.