Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 906.18821 Steckdose Typ F Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 906.18821 Steckdose Typ F Schwarz
Bachmann 906.18821 Steckdose Typ F Schwarz
Bachmann 906.18821 Steckdose Typ F Schwarz
Bachmann 906.18821 Steckdose Typ F Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-108647457
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     906.18821
EAN/GTIN:
     4057298150272
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenlackierung
Matt
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Empfohlene Platzierung
Universal
Schutzfunktion
Staubresistent
Gewicht und Abmessungen
Breite
315 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
52 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
350 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
446 g
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
5
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bachmann
940.112
ab € 10,51*
Sonstiges
Bachmann
375.075
ab € 6,72*
Sonstiges
Bachmann
375.007
ab € 10,87*
Sonstiges
Bachmann
375.003
ab € 7,93*
Sonstiges
Bachmann
918.041
ab € 18,02*
Sonstiges
Bachmann
917.000
ab € 1,12*
Sonstiges
Bachmann
917.120
ab € 17,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.