Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätezuleitung CEE7/7 GST18 5 ,m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 375.007 Stromkabel Schwarz 5 m
Bachmann 375.007 Stromkabel Schwarz 5 m
Artikel-Nr.:
     C5765-375.007
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     375.007
EAN/GTIN:
     4016514011728
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
anschlußleitung 5m bachmann
Stromverteiler Geräteleitung Wieland Stromleitung 16A/ 250V~ 50Hz 5 m H05VV-F 3G 1,5 mm² schwarz CEE 7/7 Schutzkontaktstecker winkel gespritzt Wieland GST18i3-Buchse zentral geschraubt IP20 einzeln gewickelt geschraubt IP20 einzeln gewickelt
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Art der konfektionierten Leitung:
Geräte-Anschlussleitung
Ausführung Seite 1:
Stecker
Ausführung Seite 2:
Buchse
Gesamtlänge:
5000 mm
Mechanische Kodierung:
true
Farbe der Kodierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabeltyp:
H05VV-F
Kabeldurchmesser:
82 mm | 83 mm
Mantel-Farbe:
schwarz
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Leiter-Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
100 °C
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Halogenfrei:
false
Verschmutzungsgrad:
2
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitungen bachmann, anschlussleitung, Leitung, Geräte Zuleitung, Schutzkontakt, GST18
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 2,174* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.